LEGRAND - Zentrale Kabeleinführung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050317
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP2X
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060503178
Sonepar Artikelnummer
120171011
Hersteller Artikelnummer
050317
Hersteller Typ
050317
Hersteller Artikel Nr.:
050317
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP2X
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Polzahl:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


