LEGRAND - Zierrahmen Rund Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062449
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 87.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060624491
Sonepar Artikelnummer
120039448
Hersteller Artikelnummer
062449
Hersteller Typ
062449
Hersteller Artikel Nr.:
062449
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
87.5 mm
Durchmesser:
261.11 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.222 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


