LEGRAND - Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für KEOR LP 1kVA 310154/310155 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310598
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 151 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970499332
Sonepar Artikelnummer
120696810
Hersteller Artikelnummer
310598
Hersteller Typ
310598
Hersteller Artikel Nr.:
310598
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
151 mm
Höhe:
322 mm
Tiefe:
444 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072020
Gewicht:
34.500 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


