Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Zweiton-Gong Carillon, 230 V~ 50/60 Hz

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Zweiton-Gong Carillon, 230 V~ 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041651

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 75 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060416515

Sonepar Artikelnummer

120166739

Hersteller Artikelnummer

041651

Hersteller Typ

041651

Hersteller Artikel Nr.:

041651

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

AC

Lautstärke:

75 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

127 V

Batterie eingebaut:

Nein

Max. Reichweite:

100 m

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.247 kg

Zweiton-Gong Carillon, 230 V~ 50/60 Hz, Serie Installationsprodukte

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie