LEGRAND - Zwillings-Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 2 x 0,75 mm² (Blau), isoliert,lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037687
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376871
Sonepar Artikelnummer
120139188
Hersteller Artikelnummer
037687
Hersteller Typ
037687
Hersteller Artikel Nr.:
037687
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


