LEGRAND - Zwillings-Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 2 x 1,5 mm²(Schwarz),isoliert,lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037689
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376895
Sonepar Artikelnummer
120139190
Hersteller Artikelnummer
037689
Hersteller Typ
037689
Hersteller Artikel Nr.:
037689
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


