LEGRAND - Zwillings-Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 2 x 1 mm² (Rot), isoliert, lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037688
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376888
Sonepar Artikelnummer
120139189
Hersteller Artikelnummer
037688
Hersteller Typ
037688
Hersteller Artikel Nr.:
037688
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


