LEGRAND - Zylindersicherung 14X51/40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014140
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060141400
Sonepar Artikelnummer
120139050
Hersteller Artikelnummer
014140
Hersteller Typ
014140
Hersteller Artikel Nr.:
014140
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.022 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


