LEGRAND - Zylindersicherung AM 10X38/1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013001
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060130015
Sonepar Artikelnummer
120029281
Hersteller Artikelnummer
013001
Hersteller Typ
013001
Hersteller Artikel Nr.:
013001
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.45 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


