LEGRAND - Zylindersicherung AM 10X38/20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013020
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060130206
Sonepar Artikelnummer
120029289
Hersteller Artikelnummer
013020
Hersteller Typ
013020
Hersteller Artikel Nr.:
013020
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.4 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


