LEGRAND - Zylindersicherung AM 10X38/4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013004
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060130046
Sonepar Artikelnummer
120029283
Hersteller Artikelnummer
013004
Hersteller Typ
013004
Hersteller Artikel Nr.:
013004
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.85 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


