Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Zylindersicherung GF 1A 8 5X31 5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Zylindersicherung GF 1A 8 5X31 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012301

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060123017

Sonepar Artikelnummer

120029270

Hersteller Artikelnummer

012301

Hersteller Typ

012301

Hersteller Artikel Nr.:

012301

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.35 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.005 kg

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 1 A, Größe 8,5 x 31,5 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 20 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie