Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Zylindersicherung GG 22X58/ 80A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Zylindersicherung GG 22X58/ 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 015380

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060153809

Sonepar Artikelnummer

120029332

Hersteller Artikelnummer

015380

Hersteller Typ

015380

Hersteller Artikel Nr.:

015380

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

G

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.4 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.054 kg

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 80 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie