LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter, ASAX 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.924.0980.70-X
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699751413
Sonepar Artikelnummer
121367972
Hersteller Artikelnummer
9.924.0980.70-X
Hersteller Typ
ASAX 60
Hersteller Artikel Nr.:
9.924.0980.70-X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.970 kg
Adapter ASAX 60. aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet. inkl. Gewindestifte. Farbe: DB 703. Montage: zur Montage an Maste mit Zopf ø 60mm als Aufsatz (0°, 5°, 10°, 15°) bzw. als Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°). L: 98 mm. B: 168 mm. H: 171 mm. Durchmesser: 60 mm. Mastzopf: 60 mm


