LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter, ASAX 76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.924.0979.70-X
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699751420
Sonepar Artikelnummer
121367973
Hersteller Artikelnummer
9.924.0979.70-X
Hersteller Typ
ASAX 76
Hersteller Artikel Nr.:
9.924.0979.70-X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.300 kg
Adapter ASAX 76. aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet. inkl. Gewindestifte. Farbe: DB 703. Montage: zur Montage an Maste mit Zopf ø 76mm als Aufsatz (0°, 5°, 10°). L: 111 mm. B: 167 mm. H: 141 mm. Durchmesser: 76 mm. Mastzopf: 76 mm


