LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter,f ASL 70 m Zopf ø 42mm-ø 48mm,Mast ø 60mm,RAL7042
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.983.0009.01
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 48 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699702866
Sonepar Artikelnummer
120553548
Hersteller Artikelnummer
9.983.0009.01
Hersteller Typ
AS 60, 9.983.0009.01
Hersteller Artikel Nr.:
9.983.0009.01
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.800 kg


