LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter, für Mastzopf 60/48mm, für ALFONS bzw. ARNE
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.924.0980.70
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0722699700879
Sonepar Artikelnummer
120553550
Hersteller Artikelnummer
9.924.0980.70
Hersteller Typ
ASA60 - 9.924.0980.70
Hersteller Artikel Nr.:
9.924.0980.70
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76110000
Gewicht:
0.900 kg


