Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter, für Mastzopf 76mm, für ALFONS bzw. ARNE

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter, für Mastzopf 76mm, für ALFONS bzw. ARNE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.924.0979.70

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0722699700862

Sonepar Artikelnummer

120553551

Hersteller Artikelnummer

9.924.0979.70

Hersteller Typ

ASA76 - 9.924.0979.70

Hersteller Artikel Nr.:

9.924.0979.70

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76110000

Gewicht:

1.000 kg

Adapter ASA 76. aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet. notwendiges Zubehör für Leuchtenkopf ALFONS bzw. ARNE. Farbe: DB 703. Montage: für Aufsatz ø 76mm (0°, 5°, 10°). L: 141 mm. B: 137 mm. H: 110 mm. Mastzopf: 76 mm