Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter,mit 6x Gewinde M8,Zopf ø 76mm,DB 703

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter,mit 6x Gewinde M8,Zopf ø 76mm,DB 703

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.950.0999.12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Gewicht - 4.4 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699700855

Sonepar Artikelnummer

120553494

Hersteller Artikelnummer

9.950.0999.12

Hersteller Typ

AD 76, 9.950.0999.12

Hersteller Artikel Nr.:

9.950.0999.12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Gewicht:

4.4 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

4.400 kg

Adapter, AD 76