Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter,Zopf von ø42mm auf ø 60mm,DB703

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Adapter,Zopf von ø42mm auf ø 60mm,DB703

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.950.0990.00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699700831

Sonepar Artikelnummer

120553492

Hersteller Artikelnummer

9.950.0990.00

Hersteller Typ

AD 42/60, 9.950.0990.00

Hersteller Artikel Nr.:

9.950.0990.00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

42 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.500 kg

Adapter, AD 42/60