LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,1 FLS-S (ov) LED 22W/2960lm/3000K,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5.706.9071.06LK1
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699696578
Sonepar Artikelnummer
120553495
Hersteller Artikelnummer
5.706.9071.06LK1
Hersteller Typ
ALBRECHT /1, 5.706.9071.06LK1
Hersteller Artikel Nr.:
5.706.9071.06LK1
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Verstellbare Optik:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2960 .. 0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
28.500 kg


