LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte, 1 LLM DA LED 16W/1800lm/3000K, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5.705.9008.05-2LK1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 20.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699715866
Sonepar Artikelnummer
120597513
Hersteller Artikelnummer
5.705.9008.05-2LK1
Hersteller Typ
ALFRED/1 LLM DA, 5.705.9008.05-2LK1
Hersteller Artikel Nr.:
5.705.9008.05-2LK1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
20.200 kg
Altstadtleuchte 1-armig mit LLM DA LED 1800lm klassischer Stil


