LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte, 1 LLM DA LED 16W/1800lm/3000K, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5.705.9008.05-2LK4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 18.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699715873
Sonepar Artikelnummer
120597515
Hersteller Artikelnummer
5.705.9008.05-2LK4
Hersteller Typ
ALFRED/4 LLM DA, 5.705.9008.05-2LK4
Hersteller Artikel Nr.:
5.705.9008.05-2LK4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
18.600 kg
Altstadtleuchte 4-armig mit LLM DA LED 1800lm pro Arm


