Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,DA+ 028 LED 20W/3200lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,DA+ 028 LED 20W/3200lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5.706.8212.06028-3SLK1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 28.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699729962

Sonepar Artikelnummer

120955297

Hersteller Artikelnummer

5.706.8212.06028-3SLK1

Hersteller Typ

ALBRECHT/1, 5.706.8212.06028-3SLK1

Hersteller Artikel Nr.:

5.706.8212.06028-3SLK1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

28.500 kg

ALBRECHT/1, 5.706.8212.06028-3SLK1, Altstadtleuchte,DA+ 028 LED 20W/3200lm/3000K,SKII