Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,DA+ 058 LED 15W/2500lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,DA+ 058 LED 15W/2500lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5.706.8210.05058-3SLK9

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 13.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699729924

Sonepar Artikelnummer

120955293

Hersteller Artikelnummer

5.706.8210.05058-3SLK9

Hersteller Typ

ALBRECHT9 DA,5.706.8210.05058-3SLK9

Hersteller Artikel Nr.:

5.706.8210.05058-3SLK9

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

13.200 kg

ALBRECHT9 DA,5.706.8210.05058-3SLK9, Altstadtleuchte,DA+ 058 LED 15W/2500lm/3000K,SKII