Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,LLM-DA LED 16W/1800lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,LLM-DA LED 16W/1800lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5.705.9008.05-2SLK1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 20.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699729900

Sonepar Artikelnummer

120955291

Hersteller Artikelnummer

5.705.9008.05-2SLK1

Hersteller Typ

ALFRED/1 LLM-DA,5.705.9008.05-2SLK1

Hersteller Artikel Nr.:

5.705.9008.05-2SLK1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

20.200 kg

ALFRED/1 LLM-DA,5.705.9008.05-2SLK1, Altstadtleuchte,LLM-DA LED 16W/1800lm/3000K,SKII