LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,TAB-LL LED 23,5W/2369lm/3000K,SKII
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.870.9023.02S-N30
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699729870
Sonepar Artikelnummer
120955288
Hersteller Artikelnummer
9.870.9023.02S-N30
Hersteller Typ
GEORG II TAB-LL,9.870.9023.02S-N30
Hersteller Artikel Nr.:
9.870.9023.02S-N30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
7.000 kg
GEORG II TAB-LL,9.870.9023.02S-N30, Altstadtleuchte,TAB-LL LED 23,5W/2369lm/3000K,SKII


