LEIPZIGER LEUCHTEN - Altstadtleuchte,TAB-LL LED 23,5W/2369lm/3000K,SKII
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.870.9023.04S-N30
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 8.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699729887
Sonepar Artikelnummer
120955289
Hersteller Artikelnummer
9.870.9023.04S-N30
Hersteller Typ
GEORG V TAB-LL,9.870.9023.04S-N30
Hersteller Artikel Nr.:
9.870.9023.04S-N30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
8.800 kg
GEORG V TAB-LL,9.870.9023.04S-N30, Altstadtleuchte,TAB-LL LED 23,5W/2369lm/3000K,SKII


