Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - BES,LED 31W/4240lm 3000K,38°,SK II,Alu+Edelstahl

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - BES,LED 31W/4240lm 3000K,38°,SK II,Alu+Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.320.9945.03

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699697919

Sonepar Artikelnummer

120553590

Hersteller Artikelnummer

9.320.9945.03

Hersteller Typ

BES III/45, 9.320.9945.03

Hersteller Artikel Nr.:

9.320.9945.03

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

31 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4240 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Außendurchmesser:

260 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

317 mm

Einbaudurchmesser:

249 mm

Max. Belastung:

2.5 kg

Überrollbar:

Ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.800 kg

Bodeneinbaustrahler BES III/45 LED, 1 LED 31 W / 4240 lm - 3000 K, SK II, aus Aluminium