Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,1 DA LED 13W/2000lm/3000K,sym,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,1 DA LED 13W/2000lm/3000K,sym,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.206.9115.05058-3

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699694741

Sonepar Artikelnummer

120553625

Hersteller Artikelnummer

9.206.9115.05058-3

Hersteller Typ

CARA VI/2, 9.206.9115.05058-3

Hersteller Artikel Nr.:

9.206.9115.05058-3

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Verstellbare Optik:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 .. 0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

8.000 kg

Mastaufsatzleuchte CARA VI/2 DA LED, 1 DA LED 13 W / 2000 lm - 3000 K, SK I