Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,DA+ 028 LED 36W/5800lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,DA+ 028 LED 36W/5800lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.303.8224.05028-3S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 14.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730180

Sonepar Artikelnummer

120955330

Hersteller Artikelnummer

9.303.8224.05028-3S

Hersteller Typ

EMMA I DA,9.303.8224.05028-3S

Hersteller Artikel Nr.:

9.303.8224.05028-3S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

14.500 kg

EMMA I DA,9.303.8224.05028-3S, Bogenleuchte,DA+ 028 LED 36W/5800lm/3000K,SKII