Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,FLS-P LED 22W/2960lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,FLS-P LED 22W/2960lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.679.9075.06S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 8.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699696226

Sonepar Artikelnummer

120955309

Hersteller Artikelnummer

9.679.9075.06S

Hersteller Typ

BERTHA V FLS,9.679.9075.06S

Hersteller Artikel Nr.:

9.679.9075.06S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

8.800 kg

BERTHA V FLS,9.679.9075.06S, Bogenleuchte,FLS-P LED 22W/2960lm/3000K,SKII