Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,LLM-DA LED 26W/3000lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,LLM-DA LED 26W/3000lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.778.9042.05-2S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 12.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730005

Sonepar Artikelnummer

120955301

Hersteller Artikelnummer

9.778.9042.05-2S

Hersteller Typ

NORA VIII LLM-DA,9.778.9042.05-2S

Hersteller Artikel Nr.:

9.778.9042.05-2S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

12.500 kg

NORA VIII LLM-DA,9.778.9042.05-2S, Bogenleuchte,LLM-DA LED 26W/3000lm/3000K,SKII