Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,LLM-DA LED 26W/3000lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenleuchte,LLM-DA LED 26W/3000lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4.776.9042.07-2S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 11.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730029

Sonepar Artikelnummer

120955303

Hersteller Artikelnummer

4.776.9042.07-2S

Hersteller Typ

RETRO VI LLM-DA,4.776.9042.07-2S

Hersteller Artikel Nr.:

4.776.9042.07-2S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

11.200 kg

RETRO VI LLM-DA,4.776.9042.07-2S, Bogenleuchte,LLM-DA LED 26W/3000lm/3000K,SKII