LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenwandleuchte, 1 LLM DA LED 16W/1800lm/3000K, SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.748.9008.05-2
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699715842
Sonepar Artikelnummer
120597509
Hersteller Artikelnummer
9.748.9008.05-2
Hersteller Typ
WL NORA VIII LLM DA,9.748.9008.05-2
Hersteller Artikel Nr.:
9.748.9008.05-2
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
540 mm
Höhe/Tiefe:
750 mm
Länge:
980 mm
Außendurchmesser:
540 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
13.200 kg


