Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenwandleuchte,LLM-DA LED 16W/1800lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Bogenwandleuchte,LLM-DA LED 16W/1800lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.835.9008.15-2S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 18.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730050

Sonepar Artikelnummer

120955312

Hersteller Artikelnummer

9.835.9008.15-2S

Hersteller Typ

WL LUCAS I LLM-DA,9.835.9008.15-2S

Hersteller Artikel Nr.:

9.835.9008.15-2S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

18.700 kg

WL LUCAS I LLM-DA,9.835.9008.15-2S, Bogenwandleuchte,LLM-DA LED 16W/1800lm/3000K,SKII