LEIPZIGER LEUCHTEN - CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Feinstaubsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.919.0100.17-FSS
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90271010
Gewicht - 1.930 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699756081
Sonepar Artikelnummer
121387063
Hersteller Artikelnummer
2.919.0100.17-FSS
Hersteller Typ
CL FSS,2.919.0100.17
Hersteller Artikel Nr.:
2.919.0100.17-FSS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
1.930 kg
CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Feinstaubsensor. Gehäuse aus Aluminium. L: 90 mm. B: 130 mm. H: 160 mm.


