LEIPZIGER LEUCHTEN - CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Infrarotbewegungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.919.0100.17-PIR-HS
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85261000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699755794
Sonepar Artikelnummer
121387069
Hersteller Artikelnummer
2.919.0100.17-PIR-HS
Hersteller Typ
CL PIR-HS,2.919.0100.17
Hersteller Artikel Nr.:
2.919.0100.17-PIR-HS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85261000
Gewicht:
0.030 kg
CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Infrarotbewegungssensor. H: 55 mm. Durchmesser: 47 mm.


