LEIPZIGER LEUCHTEN - CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Radar-Bewegungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.913.4005.20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85261000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699755800
Sonepar Artikelnummer
121387070
Hersteller Artikelnummer
2.913.4005.20
Hersteller Typ
CL 2.913.4005.20
Hersteller Artikel Nr.:
2.913.4005.20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85261000
Gewicht:
0.050 kg
CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Radar-Bewegungssensor. H: 37 mm. Durchmesser: 50 mm.


