LEIPZIGER LEUCHTEN - CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Radarsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.919.0100.115R-B
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85269120
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699755824
Sonepar Artikelnummer
121387071
Hersteller Artikelnummer
2.919.0100.115R-B
Hersteller Typ
CL R-B,2.919.0100.115
Hersteller Artikel Nr.:
2.919.0100.115R-B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.680 kg
CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT Radarsensor. L: 82 mm. B: 122 mm. H: 240 mm.


