LEIPZIGER LEUCHTEN - CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT RC SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.913.4005.07-9
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699756098
Sonepar Artikelnummer
121387064
Hersteller Artikelnummer
2.913.4005.07-9
Hersteller Typ
CL RC Switch, 2.913.4005.07
Hersteller Artikel Nr.:
2.913.4005.07-9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
CLEVER LIGHT Komponenten CLEVER LIGHT RC SWITCH. Kommunikation über das CLEVER LIGHT Funknetzwerk, ein automatisches, organisierendes 2.4 GHz Mesh-Netzwerk. Jeder Switch kommuniziert mit allen im Umfeld erreichbaren Leuchten. Ersatz für die Rundsteuerung vor Ort (3 Relaisausgänge je ca. 300W) und/ oder Möglichkeit zur Fernsteuerung von angeschlossenen Strassenleuchten durch das CLEVER LIGHT System bzw. Möglichkeit zum Zugriff auf Lichtmanagement-Plattform durch die integrierte Gatewayfunktionalität, Möglichkeit der Steuerung von max. 128 Leuchtstellen. (Hierfür muss ein Hostingvertrag abgeschlossen werden. Zusätzliche Gebühren fallen an). Aktuelle Messdaten durch die Anwendung des CLEVER LIGHT Systems. Fernüberwachung der einzelnen Controller ohne Gateway. Integration von Smart Meter zur Überwachung des Energieverbrauchs möglich. Für den Einbau in einen Schaltschrank, mit Mindestschutzgrad IP 44. Inklusive Gebühr für die Nutzung der SIM-Karte für die Dauer von 5 Jahren. Montage: zur Montage im Schaltschrank auf einer DIN-Schiene.


