LEIPZIGER LEUCHTEN - CLEVER LIGHT Komponenten Dongle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.919.0100.01
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699744453
Sonepar Artikelnummer
121387073
Hersteller Artikelnummer
2.919.0100.01
Hersteller Typ
CL,2.919.0100.01
Hersteller Artikel Nr.:
2.919.0100.01
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.020 kg
CLEVER LIGHT Komponenten Dongle. USB-Wireless-Stick (Dongle) zur Konfiguration von Leuchten mit CleverLight-Modulen, mit eigenem Übertragungsprotokoll, inkl. Software (1 Stück pro Anlage erforderlich, Voraussetzung beim Einsatz vor Ort: Laptop mit Windows-Programm ab Version Windows XP). L: 7 mm. B: 2 mm. H: 1 mm.


