LEIPZIGER LEUCHTEN - Designleuchte,LSL 33W/5660lm+LLM-DA 9W/1100lm,je 3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6.112.9098.0212AS
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 130.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699730296
Sonepar Artikelnummer
120955341
Hersteller Artikelnummer
6.112.9098.0212AS
Hersteller Typ
FLORA II/1 LSL,6.112.9098.0212AS
Hersteller Artikel Nr.:
6.112.9098.0212AS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
130.000 kg
Leipziger Leuchten Flora II/1 Designleuchte, 33W (5660lm) + 9W (1100lm), 3000K, SK II.


