LEIPZIGER LEUCHTEN - Doppelausleger,auf Mast ø 76mm,Ansatz ø 60mm,0°,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0.910.1611.362
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701760
Sonepar Artikelnummer
120554041
Hersteller Artikelnummer
0.910.1611.362
Hersteller Typ
ZMA 1.3 NE, 0.910.1611.362
Hersteller Artikel Nr.:
0.910.1611.362
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.800 kg


