LEIPZIGER LEUCHTEN - Dreifachausleger,auf Mast ø 76mm,Ansatz ø 60mm,2°,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.250.990.764
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699700916
Sonepar Artikelnummer
120553673
Hersteller Artikelnummer
99.250.990.764
Hersteller Typ
DMA 276150, 9.925.0990.764
Hersteller Artikel Nr.:
99.250.990.764
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.000 kg


