Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Eckausleger,f Ansatz ø 60mm,2°,DB 703

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Eckausleger,f Ansatz ø 60mm,2°,DB 703

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.820.010.614

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 265 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699700930

Sonepar Artikelnummer

120553675

Hersteller Artikelnummer

99.820.010.614

Hersteller Typ

EA 614-2, 9.982.0010.614

Hersteller Artikel Nr.:

99.820.010.614

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

265 mm

Breite:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.100 kg

Eckausleger, EA 614-2