Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Eckausleger,f Ansatz ø 60mm,2°,fvz

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Eckausleger,f Ansatz ø 60mm,2°,fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.982.0010.61

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 265 mm

  • Breite - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699700923

Sonepar Artikelnummer

120553674

Hersteller Artikelnummer

9.982.0010.61

Hersteller Typ

EA 61-2, 9.982.0010.61

Hersteller Artikel Nr.:

9.982.0010.61

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Länge:

265 mm

Breite:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.000 kg

Eckausleger, EA 61-2