LEIPZIGER LEUCHTEN - Einfachausleger,auf Mast ø 76mm,Ansatz ø 60mm,2°,fvz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.925.0007.76
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699700947
Sonepar Artikelnummer
120553783
Hersteller Artikelnummer
9.925.0007.76
Hersteller Typ
MA 276150, 9.925.0007.76
Hersteller Artikel Nr.:
9.925.0007.76
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.400 kg


