Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Eingrabstück,250x250mm,L=500mm

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Eingrabstück,250x250mm,L=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0016.00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 250 mm

  • Breite - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699701845

Sonepar Artikelnummer

120553857

Hersteller Artikelnummer

9.900.0016.00

Hersteller Typ

Q250/500, 9.900.0016.00

Hersteller Artikel Nr.:

9.900.0016.00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

7.800 kg

Eingrabstück, Q250/500