Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Eingrabstück,500x200mm,L=800mm

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Eingrabstück,500x200mm,L=800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0028.00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 200 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699705447

Sonepar Artikelnummer

120553858

Hersteller Artikelnummer

9.900.0028.00

Hersteller Typ

Q500x200/800, 9.900.0028.00

Hersteller Artikel Nr.:

9.900.0028.00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

500 mm

Breite:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

10.400 kg

Eingrabstück, Q500x200/800